Beli alat pengukur do di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp Air PurifierDeskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- Extech Portable Dissolved Oxygen MeterDeskripsi:The 9-in-1 DO700 Kit measures DO concentration/saturation, pH, mV, Temperature, Conductivity, TDS, Salinity, and Resistivity. It features automatic salinity compensation and manual barometric pressure compensation for DO measurements. In addition, it hasatribut:
- Dissolved Oxygen (Concentration): 0 to 40.00mg/L
- Dissolved Oxygen (Saturation): 0 to 200.0%
- Resistivity: 0 to 100M cm
- Dimensions: 120x65x31mm
- KRISBOW Alat Ukur pH & Suhuatribut:
- Temperature Range (°C): -5 to 50
- Temperature Accuracy (°C): ± 0.8
- Index Protection: IP65
- Temperature Resolution: 0.1
- pH Accuracy: ± 0.03
- pH Range: 0 to 14
- pH Resolution: 0.01
- SHOWASOKKI Digital Vibration Meteratribut:
- Acceleration Frequency (Hz): 5 to 10k
- Acceleration Measurement Range (m/s²): 0.01 to 199.9
- Speed Frequency (Hz): 10 to 1k
- Speed Measurement Range (m/s): 0.01 to 199.9
- Vibration pickup: Piezoelectric type detector
- Power Supply: AA battery x 2 (included)
- Purpose of Use: Vibration measurement and maintenance of rotary machines such as pumps and motors. For monitoring the vibration testing machine. Inspection of Centrifuges.
- Lutron Dissolved Oxygen MeterDeskripsi:This Digital Oxygen Meter is suppliedwith a polarographic type probe with anincorporated temp. sensor which servesfor precision Dissolved Oxygen(DO),Temp. measurement.Applications for Aquarium, Medicalresearch, Agriculture, Fish hatcheries,Laboratory, Water conditioning, Miningindustrial, Schools & Colleges, Qualitycontrol...atribut:
- Dimensions (mm): 200x68x30
- Cable Length (m): 4
- Circuit: Custom one-chip of microprocessor LSI circuit
- Data Hold: Freeze the reading value
- Data Output: RS 232 computer serial interface
- Display LCD (inch): 0.6
- Display Size (mm): 51x32
- Dissolved Oxygen (mg/L): 0 to 20
- Memory Recall: Records Maximum and Minimum reading with recall
- Operating Humidity (%RH): Max. 80
- Power Current (mA): Meter only Approx. DC 4.2, Meter + DO probe Approx. DC 5.2
- Power Off: Auto shut off saves battery life, or manual off by push button
- Power Supply: 006P DC 9V battery ( Alkaline or Heavy duty type ).
- Sampling Time (s): Approx. 0.8
- Temperature (°C): 0 to 50
- LAQUAact Handled Dissolved Oxygen Meter KitDeskripsi:- DO110 meter - 9551-20D Galvanic DO probe, 2m cable - carry caseatribut:
- Cable Length (m): 2
- KRISBOW Alat Ukur Getaranatribut:
- Transducer: 100 to 570
- Measuring Range: 10 to 100
- Display Screen: LCD, 320 x 200 pixels, with LED backlight
- Life Battery: Work 20 hours continuously. Charging time 12 hours
- Accuracy (mm): +/- 5%
- Dimensions (mm): 171x78.5x28
- Temperature Range (°С): 0 to 40
- Extech Conductivity MeterDeskripsi:4-in-1 multi-range sensor for measuring Conductivity, TDS, Salinity and TemperatureThe Extech EC400 ExStik features six units of measure, internal memory that stores up to 15 labeled readings for easy recall, adjustable conductivity to TDS ratio factoratribut:
- Basic Accuracy: 2%FS, 0.01pH, 1.8degrees F
- Dimensions: 35.6x172.7x40.6mm
- Temperature: 32 to 149degrees F
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
- GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 5 Literatribut:
- Oxygen flow: 1-5L/min
- Output Pressure: 0.04-0.05MPa
- AZ Instrument DO Meter 840 SeriesDeskripsi:Welcome to check the Features, Application, Specification, YouTube, Operation manual and CE Certificate of 8403 AZ Handheld Digital Dissolved Oxygen Meter with Memory FunctionApplication of 8403 AZ Dissolved Oxygen Detector: The portable 8403 AZ DO meter can measure the value of Dissolved Oxygen with unit of % or ppm or mg/l in liquid, which had been widely operation in the Water Quality Testing applications. It has the big LCD which can display the D.O. (Dissolved Oxygen) value and the temperature. The salinity and barometric pressure could affect the DO measuring accuracy, and that could be adjustable in 8403 AZ Digital DO Device, which could help user to get the accurate Dissolved Oxygen value. The 8403 AZ Digital DO Device can calibrate easily in the ventilation environment, welcome to refer the DO calibration procedure video from the following YouTube link. The measuring Dissolved Oxygen data could transmit to the 9680 IrDA Printer to printout. The 8403 AZ Dissolved Oxygen Meter could link to PC via USB cable to capture the on-line data, and display the Dissolved Oxygen readings with real-time output. User can retrieve file, save the data for operating data analysis, record statistics. Versatile functions according different purposes. The 8403 AZ Digital DO Device could be the best Water Quality tester for all professional measuring purposes, including the LAB, water treatment business, Aquaculture, Aqua farm, swimming pool or other related industry. The 8403 AZ Dissolved Oxygen Detector was being designed and manufactured by AZ Instrument, a well experienced manufacturer for Environmental Measuring Instrument.atribut:
- DO Measuring Range: 0~19.99 (in ppm or mg/l)
- DO Accuracy: ±1.5% F.S (in ppm or mg/l)
- DO Resolution: 0.01 (in ppm or mg/l)
- Barometric Pressure Resolution (mmHg/Kpa): 1/0.1
- Barometric Pressure Adjustable Range (mmHg/Kpa): 500~1499/66.6~199.9
- Coefficient of membrane: Adjustable
- LCD Size (mm): (L) 44x26 (W)
- Manual Compensation: Included
- Operating Temperature (°C): 0~50
- Salinity Resolution (ppt): 0.1
- Temperature Accuracy (°C): ±0.3
- Temperature Measurement Range (°C): 0~50.0
- Temperature Resolution (°C): 0.1
- TRUSCO Replacement Sensor for pH MeterDeskripsi:
Daftar Harga alat pengukur do Terbaru March 2026
| DeLonghi Air Purifier (Pembersih Udara) | Rp5.999.900 |
| Sharp Air Purifier | Rp1.499.900 |
| Extech Portable Dissolved Oxygen Meter | Rp21.999.900 |
| KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu | Rp2.199.900 |
| Lutron Dissolved Oxygen Meter | Rp3.399.900 |
| SHOWASOKKI Digital Vibration Meter | Rp23.999.900 |
| Lutron Dissolved Oxygen Meter | Rp10.999.900 |
| LAQUAact Handled Dissolved Oxygen Meter Kit | Rp33.999.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Getaran | Rp23.999.900 |
| Extech Conductivity Meter | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002302-1.jpg)









/P102171578-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Oxygen%20Concentrator%202%20Flow%205%20Liter/dnP105062491-1.jpg)